189,00 €/ Stückexkl. MwSt
221,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHFF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Festflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN40 |
Größe Anschlussarmatur | DN50 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |