Eriks

Flanschkupplung SHFF 25 ST EN1092-1 PN40 DN25, Festflansch

  • ERIKS:10037990
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,32 €/ Stückexkl. MwSt

163,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN25
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi