Eriks

Flanschkupplung SHFF 25 Edelstahl ASA 150 1", Festflansch

  • ERIKS:12609011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,48 €/ Stückexkl. MwSt

144,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi