Eriks

Flanschkupplung SHFF 200 Steel EN1092-1 PN10 DN200, Festflansch

  • ERIKS:10070091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

848,88 €/ Stückexkl. MwSt

993,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10
Größe Anschlussarmatur
DN200
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN200
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi