Eriks

Flanschkupplung SHFF 19 ST ASA 150 3/4", Festflansch

  • ERIKS:12608999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,52 €/ Stückexkl. MwSt

97,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi