1.120,32 €/ Stückexkl. MwSt
1.310,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHFF |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Festflansch |
Anschlussarmatur | ANSI 150 |
Größe Anschlussarmatur | 6" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN150 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Max. Betriebsdruck | 290 psi |