Eriks

Flanschkupplung SHFF 13 ST ASA 150 1/2", Festflansch

  • ERIKS:12608998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,04 €/ Stückexkl. MwSt

48,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi