Eriks

Flanschkupplung SHFF 125 Edelstahl ASA 150 5", Festflansch

  • ERIKS:12609018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

789,84 €/ Stückexkl. MwSt

924,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
5"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN125
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi