Eriks

Flanschkupplung SHF-HP/EN 50 Stahl 2" Innengewinde BSP,EN14423

  • ERIKS:10070441
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,20 €/ Stückexkl. MwSt

82,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHF-HP
Typ
SHF-HP
Material
Stahl, verzinkt
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
260 psi