Eriks

Flanschkupplung fixe SHFF 75 SS EN1092-1 PN16 DN80, Festflansch

  • ERIKS:10069907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

280,44 €/ Stückexkl. MwSt

328,11 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN80
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi