Eriks

Flachkopfgleiter PE rechteckig 25x10mm

  • ERIKS:12730835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

0,76 €/ Stückexkl. MwSt

0,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.7 mm
Rohrabmessungen
25 x 10 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz