Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 7989 M36

  • ERIKS:11791952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,61 €/ Stückexkl. MwSt

1,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7989A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
66 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
36
DIN-Norm
7989
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein