0,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7989A |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 26 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Dicke | 8 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 24 |
DIN-Norm | 7989 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |