Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 7989 M12

  • ERIKS:11791945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7989A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
13.5 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
DIN-Norm
7989
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein