Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 7989 M10

  • ERIKS:11791959
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7989A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
11 mm
Außendurchmesser
20 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
7989
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein