Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 7349 M30

  • ERIKS:11789090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,79 €/ Stückexkl. MwSt

5,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
68 mm
Dicke
10 mm
Für Schraubenmaß metrisch
30
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein