Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 7349 M20

  • ERIKS:23688564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,80 €/ Stückexkl. MwSt

2,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
44 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein