Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 440 M6

  • ERIKS:11762348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 440R
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
6.6 mm
Außendurchmesser
22 mm
Dicke
2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
6
DIN-Norm
440
Ausführung
Rundloch
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7094