Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Feuerverzinkt DIN 440 M16

  • ERIKS:11762352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,58 €/ Stückexkl. MwSt

1,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 440R
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
17.5 mm
Außendurchmesser
56 mm
Dicke
5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
440
Ausführung
Rundloch
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7094