Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 9021 M4

  • ERIKS:23694664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

3000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
12 mm
Dicke
1 mm
Für Schraubenmaß metrisch
4
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093