%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
0,01 €/ Stückexkl. MwSt
0,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 9021 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Dicke | 0.8 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 3 |
DIN-Norm | 9021 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7093 |