Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 9021 M24

  • ERIKS:11794636
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,35 €/ Stückexkl. MwSt

2,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
72 mm
Dicke
5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
24
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093