Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 9021 M18

  • ERIKS:23694661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,75 €/ Stückexkl. MwSt

0,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
56 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
18
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093