Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 9021 M12

  • ERIKS:23694659
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

5600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
37 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093