Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 7349 M8

  • ERIKS:23256464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

5475 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
21 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein