3,81 €/ Stückexkl. MwSt
4,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7349 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 31 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Dicke | 10 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 30 |
DIN-Norm | 7349 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |