Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 440 M8

  • ERIKS:11762334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 440V
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
DIN-Norm
440
Ausführung
Vierkantloch
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
Breite
9 mm