Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 440 M20

  • ERIKS:23690219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,82 €/ Stückexkl. MwSt

2,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 440R
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
72 mm
Dicke
6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
DIN-Norm
440
Ausführung
Rundloch
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7094