Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 440 M16

  • ERIKS:11762337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,11 €/ Stückexkl. MwSt

1,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 440V
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser
56 mm
Dicke
5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
440
Ausführung
Vierkantloch
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
Breite
18 mm