0,01 €/ Stückexkl. MwSt
0,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 433 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 4.3 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Dicke | 0.5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 4 |
DIN-Norm | 433 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7092 |