Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 433 M3

  • ERIKS:23690088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,00 €/ Stückexkl. MwSt

0,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 433
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
6 mm
Dicke
0.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
3
DIN-Norm
433
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7092