Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 1441 M9

  • ERIKS:23689273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1441
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
16 mm
Dicke
2 mm
DIN-Norm
1441
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein