Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 1441 M8

  • ERIKS:23689272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1441
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
14 mm
Dicke
1.6 mm
DIN-Norm
1441
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein