Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 1440 M32

  • ERIKS:11777924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,33 €/ Stückexkl. MwSt

1,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1440
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
5 mm
DIN-Norm
1440
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738