Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 126 M39

  • ERIKS:11760869
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,28 €/ Stückexkl. MwSt

2,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 126
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
72 mm
Dicke
6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
39
DIN-Norm
126
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7091