Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 126 M30

  • ERIKS:23689125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,63 €/ Stückexkl. MwSt

0,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 126
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
33 mm
Außendurchmesser
56 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
30
DIN-Norm
126
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7091