%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
0,03 €/ Stückexkl. MwSt
0,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2500Mindestbestellmenge: 2500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 9021 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 6 |
DIN-Norm | 9021 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7093 |