Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 9021 M5

  • ERIKS:11794619
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2500Mindestbestellmenge: 2500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
15 mm
Dicke
1.2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093