1,56 €/ Stückexkl. MwSt
1,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 440R |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 17.5 mm |
Außendurchmesser | 56 mm |
Dicke | 5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
DIN-Norm | 440 |
Ausführung | Rundloch |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7094 |