0,25 €/ Stückexkl. MwSt
0,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 440R |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 11 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Dicke | 3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 10 |
DIN-Norm | 440 |
Ausführung | Rundloch |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7094 |