Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 433 M6

  • ERIKS:11762089
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 433
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
11 mm
Dicke
1.6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
6
DIN-Norm
433
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7092