Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 433 M5

  • ERIKS:11762088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 433
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
9 mm
Dicke
1 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
DIN-Norm
433
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7092