15,64 €/ Stückexkl. MwSt
18,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 1441 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 82 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Dicke | 12 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 80 |
DIN-Norm | 1441 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |