1,00 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 1441 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 31 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Dicke | 5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 30 |
DIN-Norm | 1441 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |