0,84 €/ Stückexkl. MwSt
0,99 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 1441 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Dicke | 4 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 24 |
DIN-Norm | 1441 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |