Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 1440 M8

  • ERIKS:11777875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1440
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Dicke
2 mm
DIN-Norm
1440
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738