Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 1440 M36

  • ERIKS:11777892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,50 €/ Stückexkl. MwSt

1,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1440
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
52 mm
Dicke
6 mm
DIN-Norm
1440
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738