Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 1440 M20

  • ERIKS:11777882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1440
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Dicke
4 mm
DIN-Norm
1440
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738