Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 126 M52

  • ERIKS:23689116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,86 €/ Stückexkl. MwSt

4,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 126
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
56 mm
Außendurchmesser
98 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
52
DIN-Norm
126
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7091