Eriks

Flache Unterlegscheibe Stahl DIN 126 M42

  • ERIKS:23689113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,95 €/ Stückexkl. MwSt

3,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 126
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
78 mm
Dicke
7 mm
Für Schraubenmaß metrisch
42
DIN-Norm
126
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7091